Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Aderendhülsen 2,5 mm² x 8 mm AWG 14 (1 PAK = 3000 ST)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Aderendhülsen 2,5 mm² x 8 mm AWG 14 (1 PAK = 3000 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050750

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177805187

Sonepar Artikelnummer

120494308

Hersteller Artikelnummer

4050750

Hersteller Typ

AS4050750

Hersteller Artikel Nr.:

4050750

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

blau

Gesamtlänge:

0 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Ja

AWG-Größe:

14

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.000 kg

Aderendhülsen für Crimpautomaten, 2,5 mm², blau, auf Gurt, 8mm