Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Aderendhülsen 4 mm² x 10 mm AWG 12 (1 PAK = 500 ST)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Aderendhülsen 4 mm² x 10 mm AWG 12 (1 PAK = 500 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050735

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177805033

Sonepar Artikelnummer

120494293

Hersteller Artikelnummer

4050735

Hersteller Typ

AS4050735

Hersteller Artikel Nr.:

4050735

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

grau

Gesamtlänge:

0 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 4 mm², hellgrau, lose, 10mm