Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Aderendhülsen 6 mm² x 12 mm AWG 10 (1 PAK = 100 ST)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Aderendhülsen 6 mm² x 12 mm AWG 10 (1 PAK = 100 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050736

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177805040

Sonepar Artikelnummer

120494294

Hersteller Artikelnummer

4050736

Hersteller Typ

AS4050736

Hersteller Artikel Nr.:

4050736

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

6 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

gelb

Gesamtlänge:

0 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 6 mm², gelb, lose, 12mm