RITTAL - AS Auflagebolzen, schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050845
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Innendurchmesser - 0 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177704404
Sonepar Artikelnummer
120642465
Hersteller Artikelnummer
4050845
Hersteller Typ
AS4050845
Hersteller Artikel Nr.:
4050845
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.300 kg


