RITTAL - AS Austausch Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050217
Ausführung - sonstige
Länge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85073020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804692
Sonepar Artikelnummer
120494276
Hersteller Artikelnummer
4050217
Hersteller Typ
AS4050217
Hersteller Artikel Nr.:
4050217
Ausführung:
sonstige
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85073020
Gewicht:
3.718 kg
Austausch Akku, für elektrische Neigungs-/Höhenverstellung für Montagetisch 200 EN, 300 ENH


