Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Crimpzange Sechskant 0,14 - 10 mm2

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Crimpzange Sechskant 0,14 - 10 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4054003

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0 mm²

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177930964

Sonepar Artikelnummer

120927345

Hersteller Artikelnummer

4054003

Hersteller Typ

AS4054003

Hersteller Artikel Nr.:

4054003

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0 mm²

Länge:

0 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Zykluszeit:

0 s

Presskraft:

0 kN

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.400 kg

AS Crimpzange Sechskant, für Querschnitt 0,14 - 10 mm2