RITTAL - AS Crimpzange Vierkant 0,14 - 10 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4054002
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0 mm²
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177930957
Sonepar Artikelnummer
120642501
Hersteller Artikelnummer
4054002
Hersteller Typ
AS4054002
Hersteller Artikel Nr.:
4054002
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
0 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
0 s
Presskraft:
0 kN
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.400 kg


