RITTAL - AS Draht-Abroller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050463
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804883
Sonepar Artikelnummer
120494286
Hersteller Artikelnummer
4050463
Hersteller Typ
AS4050463
Hersteller Artikel Nr.:
4050463
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
4.000 kg


