RITTAL - AS Drahtführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050212
Ausführung - sonstige
Länge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804654
Sonepar Artikelnummer
120494272
Hersteller Artikelnummer
4050212
Hersteller Typ
AS4050212
Hersteller Artikel Nr.:
4050212
Ausführung:
sonstige
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.342 kg
Drahtführung, Option zu Assemblex


