RITTAL - AS Drahtrollenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050216
Ausführung - sonstige
Länge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804685
Sonepar Artikelnummer
120494275
Hersteller Artikelnummer
4050216
Hersteller Typ
AS4050216
Hersteller Artikel Nr.:
4050216
Ausführung:
sonstige
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.046 kg
Drahtrollenhalter, Option zu Montagetischen


