RITTAL - AS Entgratmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050722
Werkstoff - Stahl
Geeignet für - sonstige
Breite - 0 mm
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177950436
Sonepar Artikelnummer
120927318
Hersteller Artikelnummer
4050722
Hersteller Typ
AS4050722
Hersteller Artikel Nr.:
4050722
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für:
sonstige
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.070 kg
Entgratmesser mit Klingenhalter und TiN-beschichteter Klinge, Klinge beidseitig angeschliffen


