Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Fräserverläng. m. Spannzange, 16mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Fräserverläng. m. Spannzange, 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050056

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84669360

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177804296

Sonepar Artikelnummer

120642419

Hersteller Artikelnummer

4050056

Hersteller Typ

AS4050056

Hersteller Artikel Nr.:

4050056

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84669360

Gewicht:

1.000 kg

Fräserverlängerer mit Spannzange