RITTAL - AS Fußschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055712
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923966
Sonepar Artikelnummer
120642505
Hersteller Artikelnummer
4055712
Hersteller Typ
AS4055712
Hersteller Artikel Nr.:
4055712
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
2.060 kg


