RITTAL - AS Handspanner komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050850
Ausführung - mechanisch
Bandbreite - 0 mm
Min. Auflagefläche - 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177704459
Sonepar Artikelnummer
120494344
Hersteller Artikelnummer
4050850
Hersteller Typ
AS4050850
Hersteller Artikel Nr.:
4050850
Ausführung:
mechanisch
Bandbreite:
0 mm
Min. Auflagefläche:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
0.260 kg
Handspanner komplett, für BC 1001 S + HS, BC 2001S


