RITTAL - AS Handspanner komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050851
Bandbreite - 0 mm
Min. Auflagefläche - 0 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84669360
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177704466
Sonepar Artikelnummer
120494345
Hersteller Artikelnummer
4050851
Hersteller Typ
AS4050851
Hersteller Artikel Nr.:
4050851
Bandbreite:
0 mm
Min. Auflagefläche:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
0.275 kg
Handspanner komplett, für BC 1007/1008 HS


