Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Hydraulikschlauch, 3m

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Hydraulikschlauch, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055807

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40094200

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177922884

Sonepar Artikelnummer

120642532

Hersteller Artikelnummer

4055807

Hersteller Typ

AS4055807

Hersteller Artikel Nr.:

4055807

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40094200

Gewicht:

1.500 kg

Hydraulikschlauch für Hydraulikzylinder