RITTAL - AS Minimalmengenschmieröl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050894
Inhalt - 0 ml
Nettogewicht - 0 g
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34031910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177944534
Sonepar Artikelnummer
120642473
Hersteller Artikelnummer
4050894
Hersteller Typ
AS4050894
Hersteller Artikel Nr.:
4050894
Inhalt:
0 ml
Nettogewicht:
0 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34031910
Gewicht:
2.800 kg
Minimalmengenschmieröl für die Werkzeugschmierung der Perforex Bearbeitungscenter BC und der Perforex Lasercenter LC


