RITTAL - AS Multitool AX/VX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052000
Länge zusammengeklappt - 0 mm
Mit Messer - Ja
Mit Zange - Nein
Mit Schraubendreher - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177957572
Sonepar Artikelnummer
120927344
Hersteller Artikelnummer
4052000
Hersteller Typ
AS4052000
Hersteller Artikel Nr.:
4052000
Länge zusammengeklappt:
0 mm
Mit Messer:
Ja
Mit Zange:
Nein
Mit Schraubendreher:
Ja
Mit Schere:
Nein
Mit Schraubenschlüssel:
Nein
Mit Sägeblatt:
Nein
Mit Feile:
Nein
Mit Flaschenöffner:
Nein
Mit Dosenöffner:
Nein
Gewicht:
31 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.300 kg


