RITTAL - AS Smart Lifter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050005
Tragfähigkeit - 0 kg
Anzahl der Bremsen - 0
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177957558
Sonepar Artikelnummer
121233358
Hersteller Artikelnummer
4050005
Hersteller Typ
AS4050005
Hersteller Artikel Nr.:
4050005
Tragfähigkeit:
0 kg
Anzahl der Bremsen:
0
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84279000
Gewicht:
180.000 kg
Hebe- und Transportvorrichtung für Schaltschränke und Schaltschrank-Kombinationen. Unterstützt das einfache Montieren von Sockeln unter Schaltschränken, sowie das flexible Transportieren von kompletten Schaltanlagen bis 1,8t.


