RITTAL - AS Stahlklinge, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050723
Werkstoff - Stahl
Geeignet für - sonstige
Breite - 0 mm
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177950399
Sonepar Artikelnummer
120927319
Hersteller Artikelnummer
4050723
Hersteller Typ
AS4050723
Hersteller Artikel Nr.:
4050723
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für:
sonstige
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.020 kg
TiN-beschichtete Ersatzklinge für Entrgatmesser, Klinge beidseitig angeschliffen


