RITTAL - AS Tragschienenschneider MC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050437
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177954021
Sonepar Artikelnummer
120927317
Hersteller Artikelnummer
4050437
Hersteller Typ
AS4050437
Hersteller Artikel Nr.:
4050437
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
1343 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
15.000 kg


