RITTAL - AS WS 540 Arbeitsleuchte, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051105
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177957466
Sonepar Artikelnummer
121233365
Hersteller Artikelnummer
4051105
Hersteller Typ
AS4051105
Hersteller Artikel Nr.:
4051105
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
545 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
2.500 kg


