RITTAL - AS WS 540 Boxenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051107
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177957367
Sonepar Artikelnummer
120927334
Hersteller Artikelnummer
4051107
Hersteller Typ
AS4051107
Hersteller Artikel Nr.:
4051107
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.000 kg


