RITTAL - AS WS 540 Drahtführung Geräteträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051121
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Materialstärke - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177958548
Sonepar Artikelnummer
121233379
Hersteller Artikelnummer
4051121
Hersteller Typ
AS4051121
Hersteller Artikel Nr.:
4051121
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Materialstärke:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.800 kg


