RITTAL - AS WS 540 Drahtführung Strebe, vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051120
Materialstärke - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177958517
Sonepar Artikelnummer
121233378
Hersteller Artikelnummer
4051120
Hersteller Typ
AS4051120
Hersteller Artikel Nr.:
4051120
Materialstärke:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.300 kg
Drahtführungsvorrichtung für Ablängautomat zur Montage an der Befestigungsstrebe


