RITTAL - AS WS 540 Geräteträger, links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051102
Materialstärke - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177957510
Sonepar Artikelnummer
121233363
Hersteller Artikelnummer
4051102
Hersteller Typ
AS4051102
Hersteller Artikel Nr.:
4051102
Materialstärke:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.200 kg
Geräteträgereinheit für einen Ablängautomat und einen Drucker


