RITTAL - AS WS 540 Magazinträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051111
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177957404
Sonepar Artikelnummer
120927335
Hersteller Artikelnummer
4051111
Hersteller Typ
AS4051111
Hersteller Artikel Nr.:
4051111
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
4.000 kg


