RITTAL - AS WS 540 Monitorbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Materialstärke - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177957336
Sonepar Artikelnummer
120927333
Hersteller Artikelnummer
4051104
Hersteller Typ
AS4051104
Hersteller Artikel Nr.:
4051104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Materialstärke:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
3.500 kg


