Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Auflagebolzen, 78mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Auflagebolzen, 78mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050842

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innendurchmesser - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177704374

Sonepar Artikelnummer

120494339

Hersteller Artikelnummer

4050842

Hersteller Typ

AS4050842

Hersteller Artikel Nr.:

4050842

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Innendurchmesser:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Länge:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.510 kg

Auflagebolzen, 78mm, m. Innengewinde, für BC 1007/1008 HS, VE= 10 Stk.