RITTAL - Aufsatzgelenk CP 120 Abgang vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212720
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684003
Sonepar Artikelnummer
120494733
Hersteller Artikelnummer
6212720
Hersteller Typ
CP6212720
Hersteller Artikel Nr.:
6212720
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
5.000 kg
CP Aufsatzgelenk CP 120, Abgang vertikal


