RITTAL - Aufsatzgelenk CP 180 Abgang horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6218700
Länge - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177683860
Sonepar Artikelnummer
120494749
Hersteller Artikelnummer
6218700
Hersteller Typ
CP6218700
Hersteller Artikel Nr.:
6218700
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
18.000 kg
CP Aufsatzgelenk CP 180, Abgang horizontal


