RITTAL - Aufsatzgelenk CP 40, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6501160
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177436084
Sonepar Artikelnummer
120254909
Hersteller Artikelnummer
6501160
Hersteller Typ
CP6501160
Hersteller Artikel Nr.:
6501160
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.699 kg
CP Aufsatzgelenk CP 40, Stahl


