RITTAL - Aufsatzgelenk CP 60 Abgang horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206700
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177684294
Sonepar Artikelnummer
120347316
Hersteller Artikelnummer
6206700
Hersteller Typ
CP6206700
Hersteller Artikel Nr.:
6206700
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.860 kg
CP Aufsatzgelenk CP 60, Abgang horizontal


