RITTAL - Aufsteckadapter für Thermostat 3110/Hygrostat 3118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3110200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 60 mm
Höhe - 57.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177188723
Sonepar Artikelnummer
120252610
Hersteller Artikelnummer
3110200
Hersteller Typ
SK3110200
Hersteller Artikel Nr.:
3110200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


