RITTAL - AX Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24'', BHT 650x450x155mm, 1 Vorreiberverschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6321050
Breite - 650 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 155 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923249
Sonepar Artikelnummer
120629889
Hersteller Artikelnummer
6321050
Hersteller Typ
AX6321050
Hersteller Artikel Nr.:
6321050
Breite:
650 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
15.660 kg


