RITTAL - AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT 300x200x155mm, Servicezugang von hinten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6320050
Breite - 300 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 155 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923218
Sonepar Artikelnummer
120629880
Hersteller Artikelnummer
6320050
Hersteller Typ
AX6320050
Hersteller Artikel Nr.:
6320050
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
4.390 kg


