RITTAL - AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT 300x300x210mm, Servicezugang von vorne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6315150
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923232
Sonepar Artikelnummer
120629875
Hersteller Artikelnummer
6315150
Hersteller Typ
AX6315150
Hersteller Artikel Nr.:
6315150
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
6.740 kg


