RITTAL - AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT 500x500x210mm, Servicezugang von vorne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6315450
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 210 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923201
Sonepar Artikelnummer
120629878
Hersteller Artikelnummer
6315450
Hersteller Typ
AX6315450
Hersteller Artikel Nr.:
6315450
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
13.000 kg


