RITTAL - AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT 600x380x210mm, Servicezugang von hinten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6320550
Breite - 600 mm
Höhe - 380 mm
Tiefe - 210 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923195
Sonepar Artikelnummer
120629883
Hersteller Artikelnummer
6320550
Hersteller Typ
AX6320550
Hersteller Artikel Nr.:
6320550
Breite:
600 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.200 kg


