RITTAL - AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT 650x450x155mm, Servicezugang von hinten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6320150
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
RAL-Nummer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177977419
Sonepar Artikelnummer
121233416
Hersteller Artikelnummer
6320150
Hersteller Typ
AX6320150
Hersteller Artikel Nr.:
6320150
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
13.250 kg
AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 650x450x155mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von hinten


