Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AX Komfortgriff für AX mit Stangenverschluss für Verschluss-Einsätze, KESO/KABA

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AX Komfortgriff für AX mit Stangenverschluss für Verschluss-Einsätze, KESO/KABA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2435600

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177938212

Sonepar Artikelnummer

121233199

Hersteller Artikelnummer

2435600

Hersteller Typ

AX2435600

Hersteller Artikel Nr.:

2435600

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.500 kg

AX Komfortgriff für AX mit Stangenverschluss für Verschluss-Einsätze, KESO / KABA