Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2435100

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177938168

Sonepar Artikelnummer

120629789

Hersteller Artikelnummer

2435100

Hersteller Typ

AX2435100

Hersteller Artikel Nr.:

2435100

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.560 kg

AX Komfortgriff, für AX mit Stangenverschluss, für Verschluss-Einsätze oder Profilhalbzylinder