RITTAL - AX Kunststoff Ex-Gehäuse, BHT: 250x350x150 mm, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9202100
Breite - 250 mm
Höhe - 350 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952065
Sonepar Artikelnummer
121233475
Hersteller Artikelnummer
9202100
Hersteller Typ
AX9202100
Hersteller Artikel Nr.:
9202100
Breite:
250 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
4.500 kg


