RITTAL - AX Kunststoff Ex-Gehäuse, BHT: 300x400x200 mm, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9203100
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952072
Sonepar Artikelnummer
121233476
Hersteller Artikelnummer
9203100
Hersteller Typ
AX9203100
Hersteller Artikel Nr.:
9203100
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
7.100 kg


