RITTAL - AX Kunststoff Ex-Gehäuse, BHT: 500x500x300 mm, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9207100
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952119
Sonepar Artikelnummer
121233479
Hersteller Artikelnummer
9207100
Hersteller Typ
AX9207100
Hersteller Artikel Nr.:
9207100
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
14.000 kg


