Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AX Kunststoff Ex-Gehäuse, BHT: 600x800x300 mm, Leergehäuse mit scharnierter Tür

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AX Kunststoff Ex-Gehäuse, BHT: 600x800x300 mm, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9208100

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177952126

Sonepar Artikelnummer

121401519

Hersteller Artikelnummer

9208100

Hersteller Typ

AX 9208100

Hersteller Artikel Nr.:

9208100

Breite:

600 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

94037000

Gewicht:

26.000 kg

Ex-Gehäuse Kunststoff AX Gehäuse mit Tür: Leergehäuse mit scharnierter Tür, 3 mm Doppelbart-Verschluss. EX zugelassen für Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU. Schutzisoliertes Gehäuse, Klasse II nach VDE 100, Teil 410. Korpus aus einem Stück schlagfestem, glasfaserverstärktem. und ungesättigtem Polyester, selbstverlöschend. nach UL 94 V-0. Temperaturbeständig zwischen -40°C und +70° C. Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante. als Regenschutzleiste. Korpus gekapselt und mit zahlreichen Befestigungsdomen. für Innenausbau versehen. Türen mit umlaufend eingeklebter Silikon-Dichtung, umlaufender Türverstärkungsrahmen mit Befestigungsdomen. zum Türausbau. Tür mit 130° Scharnier in Edelstahl, Türoffnungswinkel 130°, Türanschlag von links auf rechts wechselbar. Integrierte Auflaufkufe an der Türober- und Unterseite. Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung, QR Code: Gedruckter QR Code auf Korpus, Montageplatte, Tür. und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -. Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile. Zubehör: Verschlusseinsätze, Universalwinkel, System-Chassis. Wandbefestigungshalter für AX Kunststoff RAL 9011, Schaltplantaschen, Türarretierung, Schrauben für Innenausbau. Material: Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ohm. Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ohm umlaufend. eingeschäumte Silikon-Dichtung. Montageplatte: Stahlblech, verzinkt. Materialstärken: Gehäuse und Tür: 3 mm. Montageplatte: 2,5 mm. Farbe: RAL 9011. Zulassungen und Schutzarten: UL23 ATEX 2986U. IECEx 23.0024U. UL HazLoc. Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb). Schutzart nach IEC 62 208: IP 65. Type Rating nach UL 50E: Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12. Schlagschutz nach IEC 62 262: IK 09. Schrank zugelassen nach UL 508A. Schutzisolierung, Klasse II bei 1000 V AC. Artikelnummer: 9208.100. Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG. Montageplattenabmessung (B x H): 505x725 mm. Gehäuse-Abmessungen (B x H x T): 600x800x300 mm. AX Ex Enclosure Plastic