RITTAL - AX Kunststoff Ex-Gehäuse, BHT: 800x1000x300 mm, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9209100
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952133
Sonepar Artikelnummer
121233480
Hersteller Artikelnummer
9209100
Hersteller Typ
AX9209100
Hersteller Artikel Nr.:
9209100
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
38.500 kg


