RITTAL - AX Kunststoff Wandbefestigungshalter, für AX Kunststoff, RAL 7035, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1485400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - sonstige
Breite - 32 mm
Höhe - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177951457
Sonepar Artikelnummer
120927234
Hersteller Artikelnummer
1485400
Hersteller Typ
AX1485400
Hersteller Artikel Nr.:
1485400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.160 kg


