RITTAL - AX Mastbefestigung, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2584100
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177940598
Sonepar Artikelnummer
120629859
Hersteller Artikelnummer
2584100
Hersteller Typ
AX2584100
Hersteller Artikel Nr.:
2584100
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.880 kg


