RITTAL - AX Schaltplantasche aus Stahlblech, Breite: 475 - 575 mm, für Türbreite 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2515300
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177938311
Sonepar Artikelnummer
120629803
Hersteller Artikelnummer
2515300
Hersteller Typ
AX2515300
Hersteller Artikel Nr.:
2515300
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
210 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.000 kg


